Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS R9900-NIST CO2-mérő, beltéri levegőminőség, hőmérséklet és páratartalom, NIST tanúsítvánnyal | CD4DDF

REED INSTRUMENTS R9900-NIST CO2-mérő, beltéri levegőminőség, hőmérséklet és páratartalom, NIST tanúsítvánnyal

Raktáron
Tétel: CD4DDF Típus: R9900-NIST
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
€1,019.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható beltéri levegőminőség-mérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Származási országUS

Termék részletek:

A REED Instruments R9900-NIST IAQ (beltéri levegőminőség) mérő ideális a szén-dioxid, a relatív páratartalom és a hőmérséklet egyidejű monitorozására iskolákban, gyárakban, üvegházakban, kórházakban, szállodákban, irodákban és más olyan helyeken, ahol magas a szén-dioxid szint. Ki tudja számítani a nedves izzó- és harmatpont-hőmérsékleteket és a statisztikai súlyozott átlagokat is, mint például a TWA (8 órás idővel súlyozott átlag) és az STEL (15 perces rövid távú expozíciós határérték). Ez az R9900-NIST beltéri levegőminőség-mérő elemekkel és kemény hordtáskával érkezik.

Jellemzők:

  • A REED Instruments R9900-NIST beltéri levegőminőség-mérő egy könnyen leolvasható, háromszoros, háttérvilágítású LCD-kijelzővel rendelkezik, amely egyszerre mutatja a szén-dioxidot, a relatív páratartalmat és a hőmérsékletet.
  • Alacsony elsodródású, nem diszperzív infravörös szén-dioxid-érzékelője a felhasználó által állítható hangriasztóval van felszerelve, amely hangos figyelmeztető riasztást ad ki túlzott szén-dioxid-koncentráció esetén.
  • Ezt a mérőműszert 4 AA elem táplálja, amelyek élettartama körülbelül 24 óra folyamatos használat mellett.
  • Az egység alacsony töltöttségi szint jelzővel és automatikus kikapcsolás (20 perc után) funkcióval is rendelkezik az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében.
  • Adatrögzítés funkciója lefagyasztja az adatokat/leolvasást a kijelzőn a mérés hosszabb időre való megjelenítéséhez.
  • Ez az IAQ mérő maximum, minimum és átlagos funkciókkal rendelkezik 14 és 140 °C közötti hőmérséklet, 10 és 60% közötti relatív páratartalom és 0 és 99.9 ppm közötti szén-dioxid szint mérésére.

Kompatibilis tartozékok:

  • REED műszerek CA-52A Puha hordtáska: Ebben a hordtáskában van egy fő műszerrekesz, hogy elférjen ehhez a REED Instruments R9900-NIST beltéri levegőminőség-mérőhöz, valamint egy oldalsó tasak a szükséges tartozékok elhelyezéséhez.
  • REED Instruments páratartalom kalibrátorok: Ezek R9933, R9975 & R9980 A kalibrátorok lehetővé teszik a páratartalom kézi kalibrálását ebben az IAQ egységben.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • NIST kalibrálva

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell kalibrálni ezt a REED Instruments R9900-NIST beltéri levegőminőség-mérőt szén-dioxid méréshez?

A.

  • Ezt a mérőt friss, jól szellőző helyen, napos időben, szabványos 400 ppm szén-dioxid koncentrációra kalibrálják.
  • Kapcsolja be a mérőt, és nyomja meg egyszerre a CAL & MODE gombokat.
  • A „400ppm” és a CAL feliratnak körülbelül 5 percig kell villognia az LCD-n, jelezve a kézi kalibrálás aktiválását.
  • A szén-dioxid kalibrálása akkor fejeződött be, amikor a villogás abbamarad. A mérőműszernek automatikusan vissza kell térnie a normál mérési módba.
  • A kalibrálás leállításához bármikor kapcsolja ki a mérőt.

K. Melyek az ideális környezeti feltételek ehhez a REED Instruments R9900-NIST beltéri levegőminőség-mérőhöz?

V. Ez a REED Instruments R9900-NIST beltéri levegőminőség-mérő 14 és 122 °F (-10 és 50 °C) közötti hőmérsékleten és 10 és 85% közötti páratartalom mellett működik. 14 és 140 °F (-10 és 60 °C) közötti hőmérsékleten tárolható.

K. Hogyan kell kalibrálni ezt a REED Instruments R9900-NIST beltéri levegőminőség-mérőt páratartalom méréshez?

A.

  • A páratartalom-érzékelőt manuálisan kalibrálják 25°C-on, kompatibilis 33%-os és 75%-os sóoldatokkal (kalibrátorokkal).
  • Kapcsolja be a mérőt, és dugja be a páratartalom-érzékelő szondáját a 33%-os sós palackba.
  • Nyomja le a CAL & DP/WBT gombokat a páratartalom kalibrálásának elindításához.
  • A kalibrációs érték 33% (32.7%, ha 25 °C-on) és a CAL-nak körülbelül 60 percig villognia kell az LCD-n, jelezve a kézi kalibrálás aktiválását.
  • A 33%-os kalibrálás befejezése után csatlakoztassa az érzékelő szondát a 75%-os sós üvegbe, és nyomja meg az ENTER gombot a 75%-os kalibráció elindításához.
  • A kalibrációs érték 75% (75.2%, ha 25 °C-on) és a CAL-nak körülbelül 60 percig villognia kell az LCD-n, jelezve a kalibrálási folyamatot.
  • Ha csak 33%-ot szeretne kalibrálni, nyomja meg az ESC gombot, miután a 33%-os kalibrálás befejeződött.
  • Ha csak 75%-ot szeretne kalibrálni, nyomja meg a FEL vagy LE gombot a CAL & DP/WBT gombok megnyomása után.
  • A kalibrálás leállításához bármikor kapcsolja ki a mérőt.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R9900-NIST CO2-mérő, beltéri levegőminőség, hőmérséklet és páratartalom, NIST tanúsítvánnyal
€1,019.63 /Mértékegység