Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS R9200 Microwave Leakage Detector, 0 to 9.99 mW/sq. cm, +/-1 mW/sq. cm, 4 Digit LCD | CD4DCU 161C72

REED INSTRUMENTS R9200 mikrohullámú szivárgásérzékelő, 0-9.99 mW/nm. cm, +/-1 mW/nm. cm, 4 számjegyű LCD

Raktáron
Tétel: CD4DCU Modell: R9200Kereszthivatkozás: 161C72
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
€89.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrohullámú szivárgásérzékelő
kijelző4 jegyű, háttérvilágítású LCD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Származási országUS

Termék részletek:

A Reed Instruments R9200 mikrohullámú szivárgásérzékelőt nagyon alacsony szintű sugárzás észlelésére tervezték mikrohullámú sütőben.

Jellemzők:

  • Nagy pontosságú érzékelője gyors választ (2x/másodperc) biztosít a 0 és 9.99 mW/nm közötti mérési tartományban.
  • Ezt az eszközt egykezes működtetésre tervezték, és hangos (csipogó) és vizuális (villogó LED) riasztásokkal is rendelkezik, amelyek hangos környezetben figyelmeztetik a felhasználót, ha a sugárzási szint meghaladja az 5.0 mW/nm.
  • Tartalmaz olyan egyéb funkciókat is, mint a nulla gomb a gyors beállításhoz, a háttérvilágítású LCD a leolvasások sötétben való megjelenítéséhez, a maximális tartási opció és az alacsony töltöttségi szint jelzője.
  • 9 V-os elemmel működik, és 32-122 Fahrenheit-fok közötti üzemi hőmérsékletet is képes ellenállni.

Kompatibilis tartozékok:

  • Nád Puha hordtáska: Ez a puha tok tartós poliészterből készült, hogy az érzékelőt durva körülmények között is biztonságban tudja tartani. Állítható vállpánttal és övkampóval rendelkezik a könnyű hordozhatóság érdekében, valamint egy oldalsó rekesz a tartozékok tárolására.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell karbantartani a készüléket?

A.

  • A terméket mindig tiszta és száraz helyen tárolja.
  • Szükség szerint cserélje ki az akkumulátort.
  • Ha a készüléket egy hónapig vagy hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet.
  • Tisztítsa meg a terméket és a tartozékokat biológiailag lebomló tisztítószerrel. A készüléket nem szabad közvetlenül a tisztítószerrel permetezni.

K. Mire használható a mikrohullámú sugárzás érzékelő maximális tartási módja?

V. A maximális (csúcs) tartás funkció a műszer által elért maximális mérési érték rögzítésére szolgál, miközben káros sugárzásokat észlel kereskedelmi és ipari mikrohullámú sütőkben.

K. Mikor szükséges elemet cserélni?

V. A felhasználóknak ki kell cserélniük az akkumulátort, amikor az alacsony töltöttségi szint ikon megjelenik az LCD-képernyőn. Távolítsa el az elemtartó fedelét egy csillagfejű csavarhúzó segítségével, és helyezzen be egy új 9 V-os elemet. Helyezze vissza a fedelet, és használja a készüléket.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R9200 mikrohullámú szivárgásérzékelő, 0-9.99 mW/nm. cm, +/-1 mW/nm. cm, 4 számjegyű LCD
€89.10 /Mértékegység