Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS R8070SD adatnaplózó hangszintmérő | CE7YLK

REED INSTRUMENTS R8070SD adatnaplózó hangszintmérő

Raktáron
Tétel: CE7YLK Típus: R8070SD
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
€493.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatnaplózás zajszintmérő
Pontosság+/- 1.0dB - 1kHz
Méretek9.7 "x 2.7" x 1.8 "
kijelző4 jegyű, LCD
Frekvenciatartomány31.5Hz a 8kHz
páratartalom:RH kevesebb, mint 85%
Impedancia0.5Vrms
Mérési tartomány30–130 dB
Működési hőmérséklet.32-122 ° F
Tápegység6 x AA elem vagy váltóáramú adapter
Felbontás0.1 dB
Válaszidő500ms
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság14-140 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Származási országUS

Termék részletek:

    • Valós idejű adatgyűjtő integrált SD memóriakártyával méri/rögzíti az általános hangszinteket, és megfelel az IEC 61672-1 Type 2 szabványnak.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R8070SD adatnaplózó hangszintmérő
€493.99 /Mértékegység