Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED LION ZMD2500B kódoló, 4.75–24 VDC/4.75–28 VDC bemenet, Kvadratúra, 1/4 hüvelykes tengelyátmérő, Cw | CT8VQP 793JK7

RED LION ZMD2500B Encoder, 4.75 To 24VDC/4.75 To 28VDC Input, Quadrature, 1/4 Inch Shaft Dia, Cw

Raktáron
Tétel: CT8VQP Model: ZMD2500BKereszthivatkozás: 793JK7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,289.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEncoder

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
RED LION ZBH10002 kódoló | CT8VPU 793JK9 ZBH10002€1,114.01
RED LION ZBH01002 kódoló, 4.75–24 VDC/4.75–28 VDC bemenet, kvadratúra, 3/8 hüvelykes tengelyátmérő, Cw | CT8VQQ 793JK4 ZBH01002€1,495.98
RED LION ZBG01002 kódoló, 4.75–24 VDC/4.75–28 VDC bemenet, kvadratúra, 3/8 hüvelykes tengelyátmérő, Cw | CT8VQR 793JK3 ZBG01002€820.91
RED LION ZBG10002 kódoló, 4.75–24 VDC/4.75–28 VDC bemenet, kvadratúra, 3/8 hüvelykes tengelyátmérő, Cw | CT8VQT 793JK8 ZBG10002€845.80
RED LION ZBH06002 kódoló, 4.75–24 VDC/4.75–28 VDC bemenet, kvadratúra, 3/8 hüvelykes tengelyátmérő, Cw | CT8VQU 793JK6 ZBH06002€1,519.40
RED LION ZBG06002 kódoló, 4.75–24 VDC/4.75–28 VDC bemenet, kvadratúra, 3/8 hüvelykes tengelyátmérő, Cw | CT8VQV 793JK5 ZBG06002€845.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED LION ZMD2500B Encoder, 4.75 To 24VDC/4.75 To 28VDC Input, Quadrature, 1/4 Inch Shaft Dia, Cw
€1,289.70 /Mértékegység