RED HEAD WW-3484 Wedge Anchor, 304 Stainless Steel, 3/4 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk | AA7FVT 15X123

RED HEAD WW-3484 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 3/4 x 8-1/2 hüvelykes méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA7FVT Modell: WW-3484Kereszthivatkozás: 15X123

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,142.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza8.5 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba3-1 / 4 "
befejezRozsdamentes acél
Fokozat304
Anyag304 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága4.5
Min. Beágyazás3.25 "
Menet hossza3 1 / 2
Menetméret3 / 4-10
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)13720
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)13720

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.09
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WW-3484 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 3/4 x 8-1/2 hüvelykes méret, 10 pk
€1,142.70 /csomag