Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WW-3470 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 3/4 x 7 hüvelykes méret, 10 pk | AA7FVR 15X122

RED HEAD WW-3470 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 3/4 x 7 hüvelykes méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA7FVR Modell: WW-3470Kereszthivatkozás: 15X122
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
€699.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza7"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba3-1 / 4 "
befejezRozsdamentes acél
Fokozat304
Anyag304 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága3
Min. Beágyazás3.25 "
Menet hossza3 1 / 2
Menetméret3 / 4-10
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)13720
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)13720

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.22
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WW-3470 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 3/4 x 7 hüvelykes méret, 10 pk
€699.84 /csomag