Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WW-1254 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 304 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 25 PK | CG8YTH 2G566

RED HEAD WW-1254 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 304 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG8YTH Modell: WW-1254Kereszthivatkozás: 2G566
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
€437.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza5 1 / 2 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba4 1 / 8 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2 3 / 4 "
Min. Beágyazás2 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
Végső kihúzás (Lb.)9,640
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4,760
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5,100
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WW-1254 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 304 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 25 PK
€437.81 /csomag