Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WS-3470 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK | CG8YRT 3A465

RED HEAD WS-3470 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél, 3/4 hüvelyk átmérő, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG8YRT Modell: WS-3470Kereszthivatkozás: 3A465
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
€127.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza7"
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba6 5 / 8 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3"
Min. Beágyazás3 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza5 1 / 8
Menetméret3 / 4-10
Végső kihúzás (Lb.)17,700
Végső nyírás (Lb.)23,740 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)13,720
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)10,840
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-3470 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél, 3/4 hüvelyk átmérő, 10 PK
€127.86 /csomag