Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SWW-5850 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 5/8 X 5 hüvelykes méret, 10 pk | AA7FUP 15X094

RED HEAD SWW-5850 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 5/8 x 5 hüvelykes méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA7FUP Modell: SWW-5850Kereszthivatkozás: 15X094
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
€535.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza5"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2-3 / 4 "
befejezRozsdamentes acél
Fokozat316
Anyag316 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága1.625
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza3 1 / 4
Menetméret5 / 8-11
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)7120
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.18
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SWW-5850 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 5/8 x 5 hüvelykes méret, 10 pk
€535.81 /csomag