Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SLDT-3840 horgony, 410 rozsdamentes acél, 3/8 x 4 hüvelyk, 50 pk | AA7GFF 15X742

RED HEAD SLDT-3840 horgony, 410 rozsdamentes acél, 3/8 x 4 hüvelykes méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AA7GFF Modell: SLDT-3840Kereszthivatkozás: 15X742
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
€766.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton horgonycsavar
Horgony Dia.3 / 8 "
Head StyleHex mosógép
Hossz4"
Anyag410 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága2.5 "
Min. Beágyazás1.5 "
típusNagy átmérő
Végső nyírás (Lb.)3416
Végső feszültség (font)1968

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5875
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7318145020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SLDT-3840 horgony, 410 rozsdamentes acél, 3/8 x 4 hüvelykes méret, 50 pk
€766.24 /csomag