Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SLDT-3830 Anchor, 410 Stainless Steel, 3/8 X 3 Inch Size, 50Pk | AA7GFE 15X741

RED HEAD SLDT-3830 horgony, 410 rozsdamentes acél, 3/8 x 3 hüvelykes méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AA7GFE Modell: SLDT-3830Kereszthivatkozás: 15X741
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
€690.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton horgonycsavar
Horgony Dia.3 / 8 "
Head StyleHex mosógép
Hossz3"
Anyag410 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága1.5 "
Min. Beágyazás1.5 "
típusNagy átmérő
Végső nyírás (Lb.)3416
Végső feszültség (font)1968

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7318145020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SLDT-3830 horgony, 410 rozsdamentes acél, 3/8 x 3 hüvelykes méret, 50 pk
€690.31 /csomag