Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SLDT-1250 Anchor, 410 Stainless Steel, 1/2 X 5 Inch Size, 25Pk | AA7GFB 15X738

RED HEAD SLDT-1250 horgony, 410 rozsdamentes acél, 1/2 x 5 hüvelykes méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AA7GFB Modell: SLDT-1250Kereszthivatkozás: 15X738
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
€963.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton horgonycsavar
Horgony Dia.1 / 2 "
Head StyleHex mosógép
Hossz5"
Anyag410 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága2.5 "
Min. Beágyazás2"
típusNagy átmérő
Végső nyírás (Lb.)7380
Végső feszültség (font)4236

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1725
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7318145020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SLDT-1250 horgony, 410 rozsdamentes acél, 1/2 x 5 hüvelykes méret, 25 pk
€963.84 /csomag