Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, 3/8-16 hüvelykes méret, 100Pk | AE4AKC 5HE65

RED HEAD RX-38 Horgony Drop-In, 3/8-16 hüvelykes méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE4AKC Modell: RX-38Kereszthivatkozás: 5HE65
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
€193.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Meghajtó eszközök3A498
Behajtható horgony típusaKarima
befejezCinkkel bevont
Hossz3 / 4 "
AnyagHorganyzott acél
Min. Lyukmélység3 / 4 "
Menetmélység3 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusKarima
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3160
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3800

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.47
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7326908588
Származási országVN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD RX-38 Horgony Drop-In, 3/8-16 hüvelykes méret, 100 Pk
€193.55 /csomag