Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD LDT-5830 horgony, fűrészfogú, 10 db | AD6WDD 4BY12

RED HEAD LDT-5830 horgony, fűrészfog, 10 db

Raktáron
Tétel: AD6WDD Modell: LDT-5830Kereszthivatkozás: 4BY12

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€109.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti horgonycsavar
Horgony Dia.5 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Head StyleHex mosógép
Hossz3"
AnyagEdzett acél
Max. Munka vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás2.75 "
típusÖnmenetes
Végső nyírás (Lb.)13,475
Végső feszültség (font)7845

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318145080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD LDT-5830 horgony, fűrészfog, 10 db
€109.09 /csomag