Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD LDT-3824 horgony, szerkezeti, 50Pk | AD6WCV 4BU94

RED HEAD LDT-3824 Horgony, Szerkezeti, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AD6WCV Modell: LDT-3824Kereszthivatkozás: 4BU94
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
€180.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti horgonycsavar
Horgony Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete5 / 16 "
Head StyleHex mosógép
Hossz2.5 "
AnyagEdzett acél
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
Min. Beágyazás1.5 "
típusÖnmenetes
Végső nyírás (Lb.)3420
Végső feszültség (font)2552

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.79
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158069
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD LDT-3824 Horgony, Szerkezeti, 50 Pk
€180.87 /csomag