Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD LDT-1230 Anchor, Structural, 25Pk | AD6WCZ 4BU98

RED HEAD LDT-1230 Horgony, Szerkezeti, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AD6WCZ Modell: LDT-1230Kereszthivatkozás: 4BU98
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
€152.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti horgonycsavar
Horgony Dia.1 / 2 "
Fúrófej mérete7 / 16 "
Head StyleHex mosógép
Hossz3"
AnyagEdzett acél
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
Min. Beágyazás2"
típusÖnmenetes
Végső nyírás (Lb.)7380
Végső feszültség (font)5644

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318145080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD LDT-1230 Horgony, Szerkezeti, 25 Pk
€152.16 /csomag