Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT JB8266D023L tüzelőolaj mágnesszelep Nc 3/8 sárgaréz | AC2MGN 2LBG6

RED HAT JB8266D023L Nc fűtőolaj mágnesszelep 3/8 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC2MGN Típus: JB8266D023LKereszthivatkozás: 2LBG6
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
€761.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtőolaj mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság95 fok és 104 fok F között
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret2.187 "
Térfogat-együttható1.2
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete250 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1
Szájnyílás Dia.1 / 4 "
Teljes magasság4.5 "
Teljes hossz4 11 / 16 "
Teljes szélesség2.187 "
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyagaSS
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts15.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésA környezet hőmérséklete. HatótávolságKözépvonal cső KözépméretSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
RED HAT JB8266D077L tüzelőolaj mágnesszelep Nc 1/2 sárgaréz | AC2MGP 2LBG7 JB8266D077L195 fok és 104 fok F között2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "€809.78
RED HAT 8262H021V tüzelőolaj mágnesszelep Nc 1/4 sárgaréz | AF2VVM 6YEJ8 8262H021V1, 2, 3, 3, 4, 4x5 fok és 131 fok F között2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "€188.40
RED HAT 8262H011V tüzelőolaj mágnesszelep Nc 1/8 sárgaréz | AF2YHA 6ZAK2 8262H011V1, 2, 3, 3, 4, 4x5 fok és 131 fok F között2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "€157.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT JB8266D023L Nc fűtőolaj mágnesszelep 3/8 sárgaréz
€761.42 /Mértékegység