Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT EV8316G382V24/DCDD mágnesszelep 3/2 3/8 hüvelykes Nc 24v 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB7ZQK Típus: EV8316G382V24/DCDDKereszthivatkozás: 24W642

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,610.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyaga316 Stainless Steel
Középvonal cső Középméret2-13 / 16 "
Térfogat-együttható1.80
TekercsházRobbanás- és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Max. Folyadék hőmérséklete130 fok F
MédiaLevegő / közömbös gáz
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Szájnyílás Dia.5 / 16 "
Teljes magasság5.5 "
Teljes hossz2.125 "
Teljes szélesség2.125 "
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű
Feszültség24 VDC
Watts0.55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóCsőméretTömítés anyagaSzelep konfigurációFeszültségWattsÁr
RED HAT EV8327G04224/DCDD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 24v | AB7ZQF 24W638 EV8327G04224 / DCDD1.187 "2"0.491 / 4 "FKMEgyetemes24 VDC11.6€1,255.82
RED HAT EV8314G30124/DCDD mágnesszelep 3 utas 1/4 hüvelykes univerzális 24v | AB7ZQN 24W645 EV8314G30124 / DCDD1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "NBREgyetemes24 VDC1.4€705.81
RED HAT EV8327G042120/50-60DA mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális Ss | AB7ZQZ 24W656 EV8327G042120 / 50-60DA1.187 "2"0.491 / 4 "FKMEgyetemes110 / 120 VAC12€1,246.00
RED HAT EV8316G381V24/DCDD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes Nc 24v 316 rozsdamentes acél | AB7ZRD 24W660 EV8316G381V24 / DCDD3 5 / 16 "2-13 / 16 "1.501 / 4 "FKMÁltalában zárt24 VDC0.55€1,620.78
RED HAT EV8316G384V24/DCDD mágnesszelep 3/2 1/2 hüvelykes Nc 24v 316 rozsdamentes acél | AB7ZRG 24W663 EV8316G384V24 / DCDD3.5 "4.437 "4.001 / 2 "FKMÁltalában zárt24 VDC0.55€1,660.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT EV8316G382V24/DCDD mágnesszelep 3/2 3/8 hüvelykes Nc 24v 316 rozsdamentes acél
€1,610.01 /Mértékegység