Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT EF8317G035 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes NC 24V sárgaréz | AH9UWC 44U318

RED HAT EF8317G035 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes NC 24 V sárgaréz

Raktáron
Tétel: AH9UWC Típus: EF8317G035Kereszthivatkozás: 44U318
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
€569.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors kipufogó mágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret1-9 / 16 "
Térfogat-együttható0.20
TekercsházRobbanás- és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
KörnyezetvédelemRobbanásbiztos, beltéri, kültéri
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
NEMA értékelés3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Szájnyílás Dia.3 / 32 "
Teljes magasság4"
Teljes hossz2 1 / 16 "
Teljes szélesség2"
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
típusLevegő, inert gázok, könnyűolaj, víz
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű
Feszültség24 VDC
Watts11.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mágnesszelep termékcsoport: Gyors kipufogó mágnesszelep
    • Max. Üzemi nyomáskülönbségű levegő / inert gáz: 75 psi
    • Max. Üzemi nyomáskülönbség: 30 psi
    • Max. Üzemi nyomáskülönbségű könnyűolaj: 30 psi

Termékváltozatok

TermékekModellSzájnyílás Dia.Középvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzelep konfigurációÁr
RED HAT 8317G035 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Általában zárt€421.61
RED HAT EF8317G035 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Általában zárt€614.24
RED HAT 8320G013 mágnesszelep 3/2 1/8 hüvelyk Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Általában zárt€219.91
RED HAT 8320G172 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Egyetemes€277.01
RED HAT EF8320G172 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Egyetemes€401.07
RED HAT 8320G174 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Egyetemes€258.58
RED HAT EF8320G174 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Egyetemes€397.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT EF8317G035 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes NC 24 V sárgaréz
€569.66 /Mértékegység