Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8342G003P Egyetlen mágnesszelep 4/2 3/8 hüvelyk 120v | AB7ZRF 24W662

RED HAT 8342G003P Egyetlen mágnesszelep 4/2 3/8 hüvelykes 120V

Raktáron
Tétel: AB7ZRF Típus: 8342G003PKereszthivatkozás: 24W662

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,025.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret2.5 "
Térfogat-együttható0.70
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete160 fok F
MédiaLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.3 / 16 "
Teljes magasság4.437 "
Teljes hossz2.625 "
Teljes szélesség2 11 / 16 "
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep tervezés4-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC
Watts20.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
RED HAT EF8344G07024/DCDD egy mágnesszelep 4/2 1/4 hüvelyk 24v | AB7ZQX 24W654 EF8344G07024 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,299.27
RED HAT 8344G070 Egyetlen mágnesszelep 4/2 1/4 hüvelyk 120/110v | AB7ZRH 24W664 8344G0701, 2, 3, 3, 4, 4x2.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,107.31
RED HAT EF8344G070120/60 110/50DA Egyetlen mágnesszelep 4/2 1/4 hüvelyk 120/110v | AB7ZRK 24W666 EF8344G070120/60 110/50DA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,303.16
RED HAT EF8345G00124/DCDD egy mágnesszelep 4/2 1/4 hüvelyk 24v | AB7ZRM 24W668 EF8345G00124 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2.125 "1 / 4 "€716.56
RED HAT 8344G001 Egy mágnesszelep 4/2 3/8in 120/110v | AB7ZRP 24W670 8344G0011, 2, 3, 3, 4, 4x2.187 "0.803 / 8 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "€1,151.32
RED HAT 8345P001 Egyetlen mágnesszelep 4/2 1/4 hüvelyk 100-240v | AC2DCM 2HUA3 8345P0011, 2, 3, 3, 4, 4x3.5 "0.091 / 16 "5.625 "3.75 "3.38 "1 / 4 "€656.35
RED HAT 8344G074 Egy mágnesszelep 4/2 1/2 hüvelyk 120/110v | AD2UZZ 3UM15 8344G0741, 2, 3, 3, 4, 4x2-15 / 16 "1.403 / 8 "4 1 / 16 "3.187 "6 1 / 16 "1 / 2 "€1,389.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8342G003P Egyetlen mágnesszelep 4/2 3/8 hüvelykes 120V
€1,025.33 /Mértékegység