Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8320G184MO mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes NC 120/110V | AH9UVL 44U296

RED HAT 8320G184MO mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes NC 120/110V

Raktáron
Tétel: AH9UVL Modell: 8320G184MOKereszthivatkozás: 44U296

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€307.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kézi kezelővel
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret1.75 "
Térfogat-együttható0.12
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
KörnyezetvédelemBeltéri, kültéri
Hz50/60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.3 / 32 "
Teljes magasság3.75 "
Teljes hossz1-11 / 16 "
Teljes szélesség1.437 "
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
típusLevegő, inert gázok, könnyűolaj, víz
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mágnesszelep termékcsoport: Mágnesszelep kézi kezelővel
    • Max. Üzemi nyomáskülönbségű levegő / inert gáz: 150 psi
    • Max. Üzemi nyomáskülönbség: 150 psi
    • Max. Üzemi nyomáskülönbségű könnyűolaj: 150 psi

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
RED HAT 8320G184MS mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes NC 120/110V | AH9UVM 44U297 8320G184MS€313.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8320G184MO mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes NC 120/110V
€307.24 /Mértékegység