Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24520.019.0051 Gépcsavarozó edény 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB9MBY 2DY46

APPROVED VENDOR U24520.019.0051 Gépi csavartányér 10-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9MBY Modell: U24520.019.0051Kereszthivatkozás: 2DY46

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€10.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete11 / 32 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.373-0.357 "
Fejmagasság0.110 "0.099"
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2529
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318154000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 591464-PG Gépi csavartányér 10-32 x 2 L - 100 db | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€52.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.019.0051 Gépi csavartányér 10-32 X 1/2 L, 100PK
€10.72 /csomag