Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAYMOND EPS2 24-070-RE Gas Spring, Heavy Duty Nitrogen, Carbon Steel, M24X1.5 Rod Thread Size | CT8ULY 54JP68

RAYMOND EPS2 24-070-RE gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, M24X1.5 rúd menetméret

Raktáron
Cikkszám: CT8ULY Modell: EPS2 24-070-REKereszthivatkozás: 54JP68

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€305.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázrugó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
RAYMOND X170-007 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.43 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYB 54JT41 X170-007€173.43
RAYMOND X320-007 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.43 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYC 54JT64 X320-007€216.80
RAYMOND X170-010 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.56 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYD 54JT42 X170-010€180.68
RAYMOND X320-010 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.56 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYE 54JT65 X320-010€224.03
RAYMOND X170-015 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.75 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYF 54JT43 X170-015€184.27
RAYMOND X320-019 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.93 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYG 54JT67 X320-019€231.29
RAYMOND X170-019 gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, 1.93 hüvelykes méret, sűrített hossz | CT8TYH 54JT44 X170-019€187.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND EPS2 24-070-RE gázrugó, nagy teherbírású nitrogén, szénacél, M24X1.5 rúd menetméret
€305.34 /Mértékegység