RAE STL-116-8245W Járdasablon 24 hüvelykes ábécé készlet 1/16 | AA8GFM 18E736

RAE STL-116-8245W járdasablon 24 hüvelykes ábécé készlet 1/16

Raktáron
Tétel: AA8GFM Típus: STL-116-8245WKereszthivatkozás: 18E736

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,224.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
KarakterBetűk
Karakter magasság24 "
Karakter szélessége16 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Teljes magasság36 "
Teljes szélesség16 "
Vastagság0.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeTeljes magasságTeljes szélességVastagságÁr
RAE STL-116-8025 Útburkoló sablon 2 hüvelykes ábécé készlet 1/16 | AA8GDH 18E685 STL-116-80252"1.5 "8"2"0.062 "€177.88
RAE STL-108-8025 Útburkoló sablon 2 hüvelykes ábécé készlet 1/8 | AA8GDJ 18E686 STL-108-80252"1.5 "8"2"0.125 "€312.71
RAE STL-116-8035 Útburkoló sablon 3 hüvelykes ábécé készlet 1/16 | AA8GDP 18E691 STL-116-80353"2"9"2"0.062 "€177.88
RAE STL-108-8035 Járda sablon 3 hüvelykes ábécé készlet 1/8 | AA8GDQ 18E692 STL-108-80353"2"9"2"0.125 "€312.71
RAE STL-116-8045 járda sablon 4 hüvelykes ábécé készlet 1/16 | AA8GDW 18E697 STL-116-80454"2.5 "10 "2.5 "0.062 "€298.57
RAE STL-108-8045 Útburkoló sablon 4 hüvelykes ábécé készlet 1/8 | AA8GDX 18E698 STL-108-80454"2.5 "10 "2.5 "0.125 "€352.04
RAE STL-116-8065 járda sablon 6 hüvelykes ábécé készlet 1/16 | AA8GEC 18E704 STL-116-80656"4"12 "4"0.062 "€343.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-8245W járdasablon 24 hüvelykes ábécé készlet 1/16
€1,224.56 /Mértékegység