RAE STL-116-79625 Járda stencil gyalogos 96 hüvelyk | AH2JTF 29EN28

RAE STL-116-79625 Járda stencil gyalogos 96 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JTF Modell: STL-116-79625Kereszthivatkozás: 29EN28

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,164.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterGyalogos
Karakter magasság96 "
Karakter szélessége232 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám10
Teljes magasság104 "
Teljes szélesség240 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70625 Útburkoló sablon gyalogos 6 hüvelyk | AH2JFE 29EK71 STL-116-706256"45 "112 "51 "€107.64
RAE STL-116-71025 Járda stencil gyalogos 10 hüvelyk | AH2JGW 29EL10 STL-116-7102510 "86 "116 "91 "€186.29
RAE STL-116-71225 Útburkoló sablon gyalogos 12 hüvelyk | AH2JJK 29EL46 STL-116-7122512 "101 "118 "107 "€209.73
RAE STL-116-71825 Járda sablon Gyalogos 18 hüvelyk | AH2JKZ 29EL82 STL-116-7182518 "101 "124 "107 "€308.94
RAE STL-116-72425 Útburkoló sablon gyalogos 24 hüvelyk | AH2JMN 29EM19 STL-116-7242524 "101 "130 "107 "€352.03
RAE STL-116-73625 Útburkoló sablon gyalogos 36 hüvelyk | AH2JPC 29EM55 STL-116-7362536 "106 "148 "112 "€468.15
RAE STL-116-74825 Útburkoló sablon gyalogos 48 hüvelyk | AH2JQR 29EM91 STL-116-7482548 "165 "1060 "171 "€1,419.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-79625 Járda stencil gyalogos 96 hüvelyk
€2,164.51 /Mértékegység