RAE STL-116-74815 Járda stencil busz 48 hüvelykes | AH2JQF 29EM81

RAE STL-116-74815 48 hüvelykes járdasablonbusz

Raktáron
Tétel: AH2JQF Modell: STL-116-74815Kereszthivatkozás: 29EM81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€543.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterBusz
Karakter magasság48 "
Karakter szélessége48 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám3
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség54 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70615 járda stencil busz 6 hüvelykes | AH2JEU 29EK61 STL-116-706156"14 "112 "20 "€107.64
RAE STL-116-71015 Járda stencil busz 10 hüvelykes | AH2JGK 29EK99 STL-116-7101510 "26 "116 "32 "€139.46
RAE STL-116-71215 Járdasablon busz 12 hüvelykes | AH2JHZ 29EL36 STL-116-7121512 "31 "118 "36 "€130.10
RAE STL-116-71815 Járdasablon busz 18 hüvelykes | AH2JKN 29EL72 STL-116-7181518 "31 "124 "37 "€210.65
RAE STL-116-72415 Járda stencil busz 24 hüvelykes | AH2JMC 29EM09 STL-116-7241524 "31 "130 "37 "€235.94
RAE STL-116-73615 Járda stencil busz 36 hüvelykes | AH2JNR 29EM45 STL-116-7361536 "32 "148 "38 "€305.19
RAE STL-116-79615 Járda stencil busz 96 hüvelykes | AH2JRY 29EN21 STL-116-7961596 "64 "3104 "72 "€651.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-74815 48 hüvelykes járdasablonbusz
€543.00 /Mértékegység