RAE STL-108-F120DA repülőtéri járda stencil Dash 23 hüvelyk | AH2JYG 29EP45

RAE STL-108-F120DA Repülőtéri járda stencil, 23 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH2JYG Modell: STL-108-F120DAKereszthivatkozás: 29EP45

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€939.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőtéri járda sablon
RagasztóanyagNem
KarakterAirport Dash
Karakter magasság23 "
Karakter szélessége18 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság132 "
Teljes szélesség48 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeTeljes magasságÁr
RAE STL-108-F108DA repülőtéri járda stencil Dash 19 hüvelyk | AH2JWN 29EP05 STL-108-F108DA19 "15 "120 "€621.67
RAE STL-108-F144DA repülőtéri járda stencil Dash 27 hüvelyk | AH2KAA 29EP85 STL-108-F144DA27 "21 "156 "€1,003.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-108-F120DA Repülőtéri járda stencil, 23 hüvelykes
€939.07 /Mértékegység