Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RADIONIC INDUSTRIES ES-CA01-WW Led összeköthető szalaglámpa 3000k 12 hüvelykes 3.9w | AF7JEB 21GP55

RADIONIC HI-TECH ES-CA01-WW LED összekapcsolható szalaglámpa 3000k 12 hüvelykes 3.9 W

Raktáron
Tétel: AF7JEB Típus: ES-CA01-WWKereszthivatkozás: 21GP55
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
€102.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED szalagfény
Színhőmérséklet.3000K
csatlakozásCsatlakoztat
Vezetékhossz5 'Dugóval
CRI85 +
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Magasság3 / 8 "
Ház színeCsiszolt alumínium
Ház anyagaExtrudált alumínium
Összekapcsolási képességIgen
IP besorolásNem értékelt
Hossz12 "
Világos színfehér
Lumens271
Lumen / Watt69.1
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Váltás műveletBe Ki
Váltás stílusBe Ki
Temp. Hatótávolság0-104 F fok
Feszültség120 VAC
5 év
Watts3.9
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8541402000

Termék részletek:

    • Váltás stílusa (Be / Ki Rocker)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességSzínhőmérséklet.csatlakozásDimmelhető / nem szabályozhatóMagasságLumensLumen / WattWattsÁr
RADIONIC INDUSTRIES ES-CA02-WW Led Linkable Striplight 3000k 12 Inch 2pk | AF7JEC 21GP56 ES-CA02-WW1.25 "3000KCsatlakoztatNem szabályozható3 / 8 "53574.67.1€192.01
RADIONIC INDUSTRIES ZX513-D-WW Led összeköthető szalaglámpa 2700k 12 hüvelykes 5.1w | AF7JEF 21GP76 ZX513-D-WW1.5 "2700KPlug-In vagy vezetékesSzabályozható1"336655.1€195.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RADIONIC HI-TECH ES-CA01-WW LED összekapcsolható szalaglámpa 3000k 12 hüvelykes 3.9 W
€102.21 /Mértékegység