Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 848 Blank Gang Box Cover 6 Gang | AB9HJX 2DCY8

RACO 848 Üres bandadoboz borítója 6. banda

Raktáron
Tétel: AB9HJX Típus: 848Kereszthivatkozás: 2DCY8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€129.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres bandadoboz fedél
Doboz típusaHat banda
Borító típusaLakás
Mélység0.062 "
Hossz14.312 "
AnyagGalvanizált acél
A bandák száma6
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.702
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaMélységHosszA bandák számaÁr
RACO 844 Üres gengszter fedél 2 banda | AB9HJT 2DCY4 844Két banda0.06 "7.125 "2€28.47
RACO 845 Üres Gang Box Cover 3 Gang | AB9HJU 2DCY5 845Három banda0.062 "8.875 "3€49.44
RACO 846 Üres gengszter fedél 4 banda | AB9HJV 2DCY6 846Négy banda0.062 "10.687 "4€67.47
RACO 847 Üres szalagdoboz -fedél 5 csoport | AB9HJW 2DCY7 847Öt banda0.062 "12.5 "5€53.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 848 Üres bandadoboz borítója 6. banda
€129.43 /Mértékegység