Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 681 praktikus doboz 1/2 hüvelykes kiesés | AB9HLF 2DDD2

RACO 681 Handy Box 1/2 hüvelykes Knockout

Raktáron
Tétel: AB9HLF Típus: 681Kereszthivatkozás: 2DDD2
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
€23.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPraktikus elektromos doboz
Doboz típusaNégyzet húzott, lekerekített élekkel
Tartó típusaTS
Kapacitás30.3 Cu.
színekEzüst
Mélység2-1 / 8 "
Hossz4"
AnyagGalvanizált acél
Névleges mélység2.125 "
Névleges hossz4"
Névleges szélesség4"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma5
1/2 "-os oldalsó kiesések száma9
A bandák száma2
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4167
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellA bandák számaDoboz típusaKapacitásSzélességMélységHosszNévleges mélységNévleges szélességÁr
RACO 653 praktikus elektromos doboz 11.5 Cu | AB9HKM 2DDA7 6531Praktikus külső gyűrű hegesztett sarokszélekkel11.5 Cu.2"1-1 / 2 "4"1.5 "2"€11.12
RACO 663 Handy elektromos doboz 13 Cu In | AB9HKV 2DDB6 6631Praktikus, a Conduit számára13 Cu.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€7.47
RACO 640 Handy Mini elektromos doboz 7.3 Cu In | AB9HKW 2DDB7 6401Mini segédprogram, Conduit-hoz7.3 Cu.1 9 / 16 "1-1 / 2 "3.75 "1.5 "1 9 / 16 "€14.59
RACO 661 Handy Box 13 Cu Inch konzol A | AB9HLC 2DDC8 6611Praktikus, a Conduit számára13 Cu.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€11.12
RACO 680 praktikus doboz 1/2 hüvelykes kiesés | AB9HLD 2DDC9 6802Négyzet húzott, lekerekített élekkel30.3 Cu.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€21.14
RACO 683 praktikus doboz 1/2 3/4 hüvelykes kiesés | AB9HLE 2DDD1 6832Négyzet húzott, lekerekített élekkel30.3 Cu.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€23.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 681 Handy Box 1/2 hüvelykes Knockout
€23.80 /Mértékegység