Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 294 dobozos mennyezeti ventilátor 8 oldal | AC9UPY 3KF47

RACO 294 Dobozos mennyezeti ventilátor 8 oldal

Raktáron
Tétel: AC9UPY Típus: 294Kereszthivatkozás: 3KF47

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€81.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti ventilátor doboz
Doboz típusaNyolcszög
Tartó típusaFA 1/2 "visszaesés
Kapacitás21.5 Cu.
Szorító típusNM-B
színekEzüst
Mélység2-1 / 8 "
AnyagHorganyzott cink
Névleges mélység2.125 "
Névleges hossz4-1 / 4 "
Névleges szélesség4"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma1
1/2 "-os oldalsó kiesések száma4
A bandák száma2
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7907006000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaKapacitásMélységNévleges mélység1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaÁr
RACO 295-1 dobozos mennyezeti ventilátor kerek | AF2QFW 6XC86 295-14 "-os kerek mennyezeti serpenyő, Conduit vagy NM-B számára6 Cu.1 / 2 "1 / 2 "4€19.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 294 Dobozos mennyezeti ventilátor 8 oldal
€81.31 /Mértékegység