Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 292 Box Round 3.25 x 1/2 In | AF2QFU 6XC84

RACO 292 doboz, kerek 3.25 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2QFU Típus: 292Kereszthivatkozás: 6XC84
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
€7.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusa3-1 / 2 "kerek mennyezeti serpenyő, NM-B-hez
Kapacitás3.9 Cu.
Szorító típusNM-B
színekEzüst
Mélység1 / 2 "
AnyagHorganyzott cink
Névleges mélység1 / 2 "
Névleges hossz3-3 / 8 "
Névleges szélesség3.375 "
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma1
1/2 "-os oldalsó kiesések száma0
A bandák száma1
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1332
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7907006000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaKapacitásNévleges szélesség1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaA bandák számaSzélességÁr
RACO 293 Box Round 4 x 1/2 In | AF2QFV 6XC85 2934 "-es kerek mennyezeti serpenyő, vezetékhez6 Cu.4"-24"€9.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 292 doboz, kerek 3.25 x 1/2 hüvelyk
€7.62 /Mértékegység