QUEUEWAY QPLUS-1P-L3 Barrier Post With Belt, Metal, Polished Chrome, 40 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia | CT8KMU 52NR33

QUEUEWAY QPLUS-1P-L3 Barrier Post With Belt, Metal, Polished Chrome, 40 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia

Raktáron
Tétel: CT8KMU Model: QPLUS-1P-L3Kereszthivatkozás: 52NR33

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€201.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkadályoszlop övvel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
QUEUEWAY QPLUS-35-ESD sorompóoszlop övvel, has, 40 hüvelykes oszlopmagasság, 2 1/2 hüvelykes oszlopátmérő, 2 PK | CT8KGH 52NP03 QPLUS-35-ESD€400.70
QUEUEWAY QPLUS-33-RB sorompóoszlop övvel, has, 40 hüvelykes oszlopmagasság, 2 1/2 hüvelykes oszlopátmérő, has | CT8KGJ 52NN76 QPLUS-33-RB€195.32
QUEUEWAY QPLUS-35-D1 sorompóoszlop övvel, has, 40 hüvelykes oszlopmagasság, 2 1/2 hüvelykes oszlopátmérő, has | CT8KGK 52NN97 QPLUS-35-D1€183.56
QUEUEWAY QPLUS-33-S3 sorompóoszlop övvel, has, 40 hüvelykes oszlopmagasság, 2 1/2 hüvelykes oszlopátmérő, has | CT8KGL 52NN82 QPLUS-33-S3€183.80
QUEUEWAY QPLUS-21-O5 sorompóoszlop övvel, has, 40 hüvelykes oszlopmagasság, 2 1/2 hüvelykes oszlopátmérő, has | CT8KGM 52NP54 QPLUS-21-O5€188.84
QUEUEWAY QPLUS-33-S1 sorompóoszlop övvel, has, 40 hüvelykes oszlopmagasság, 2 1/2 hüvelykes oszlopátmérő, has | CT8KGN 52NN80 QPLUS-33-S1€195.32
QUEUEWAY QPLUS-35-D4 sorompóoszlop övvel, has, 40 hüvelykes oszlopmagasság, 2 1/2 hüvelykes oszlopátmérő, has | CT8KGP 52NP01 QPLUS-35-D4€249.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUEUEWAY QPLUS-1P-L3 Barrier Post With Belt, Metal, Polished Chrome, 40 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia
€201.56 /Mértékegység