QUAZITE PC1212Z80124 Ház szerelvény földelés 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGE 4AVN5

QUAZITE PC1212Z80124 ház szerelvény földelés 12 x 12 x 12 Tr8

Raktáron
Tétel: AD6VGE Típus: PC1212Z80124Kereszthivatkozás: 4AVN5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,334.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnderground Encl. Összeszerelés
színekSzürke
Fedél csavar típusa2 rozsdamentes acél hatlapfejű csavar 3 / 8-16 x 1 1/2
Borító emblémaFöldi
Fedél húzórés mérete (hüvelyk)1/2x2
Dimenzió12 "L x 12" W x 12 "H
Terhelési érték8000 font
AnyagMonolit polimer beton
Névleges magasság12 "
Névleges hossz12 In.
Névleges szélesség12 "
Általános méretek14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H
Teljes magasság12 "
Teljes hossz14.75 "
Teljes szélesség14.75 "
típusPC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.035
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód6810990080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Halmozható, nyitott alsó doboz fedéllel, Csak nem szándékos forgalom

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékNévleges magasságNévleges szélességÁltalános méretekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
QUAZITE PC1212Z80129 Ház burkolat Világítás 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGF 4AVN6 PC1212Z801298000 font12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H12 "14.75 "14.75 "€1,334.53
QUAZITE PC1212Z80141 Ház szerelvény StrtLt 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGG 4AVN7 PC1212Z801418000 font12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H12 "14.75 "14.75 "€1,334.53
QUAZITE PC1212Z80146 Ház szerelvény jele 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGH 4AVP1 PC1212Z801468000 font12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H12 "14.75 "14.75 "€1,334.53
QUAZITE PC1212Z80209 Házszerelés Üres 12 x 12 x 12 Tr15 | AD6VGJ 4AVP2 PC1212Z8020915,000 font12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H12 "14.75 "14.75 "€1,379.46
QUAZITE PC1212Z80217 Ház burkolata Elektromos 12 x 12 x 12 Tr15 | AD6VGK 4AVP4 PC1212Z8021715,000 font12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" W x 12 "H12 "14.75 "14.75 "€1,379.46
QUAZITE PC0608Z80009 Házszerelés Üres 8.5 x 6.5 x 6 Tr15 | AD7LMP 4FDZ5 PC0608Z8000915,000 font6"6.5 "11 "L x 9" W x 6-3 / 4 "H6.75 "11 "9"€558.26
QUAZITE PC0608Z80017 Elektromos burkolat 8.5 x 6.5 x 6 Tr15 | AD7LMQ 4FDZ7 PC0608Z8001715,000 font6"6.5 "11 "L x 9" W x 6-3 / 4 "H6.75 "11 "9"€558.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUAZITE PC1212Z80124 ház szerelvény földelés 12 x 12 x 12 Tr8
€1,334.53 /Mértékegység