QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSS-1866H zsalugáteres padlórack 18 x 12-1/2 x 66 hüvelykes | AC6HJL 33Z144

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSS-1866H lamellákkal ellátott padlórack 18 x 12-1/2 x 66 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6HJL Modell: QSS-1866HKereszthivatkozás: 33Z144

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€660.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBurkolt padlótartó
Doboz típusaVerem és lógni
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Terhelhetőség375 font
Anyag16 ga. Hidegen hengerelt acél
Oldalak száma1
Teljes mélység12.5 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség18 "
Méret18 "x 66"
A kukák teljes száma60

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)172.72
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAnyagOldalak számaTeljes mélységTeljes szélességMéretÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QDS-3666H zsalugáteres padlórack 36 x 25 x 66 hüvelykes | AC6HJE 33Z138 QDS-3666H2000 fontAcél225 "36 "36 "x 66"€1,327.82
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSS-3666H zsalugáteres padlórack 36 x 12 x 66 hüvelykes | AC6HJM 33Z145 QSS-3666H800 font16 ga. Hidegen hengerelt acél112 "36 "36 "x 66"€1,044.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSS-1866H lamellákkal ellátott padlórack 18 x 12-1/2 x 66 hüvelykes
€660.04 /Mértékegység