QORPAK PLC-05190 tégely 1 uncia 43-400 - 644-es kiszerelés | AD4PNB 41W435

QORPAK PLC-05190 Jar 1 unce 43-400 - 644 db

Raktáron
Tétel: AD4PNB Modell: PLC-05190Kereszthivatkozás: 41W435

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€931.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBefőttes üveg
AlapanyagMűanyag
TestszínTermészetes
test anyagapolipropilén
Kapacitás1 Oz.
Záró színfehér
Záróanyagpolipropilén
Átmérő38mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság41mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete43-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méreteÁr
QORPAK PLC-03693 Jar 1 uncia - 72 darabos csomag | AD4NBE 41U376 PLC-03693Természetes1 Oz.polipropilén38mm41mm43-400 mm€201.95
QORPAK PLC-03696 Jar 2 uncia csomag 48 | AD4NBF 41U377 PLC-03696Természetes2 oz.Polipropilén / polietilén hab52mm46mm53-400 mm€162.42
QORPAK PLC-03697 Jar 2 uncia csomag 48 | AD4NBG 41U378 PLC-03697Természetes2 oz.polipropilén52mm46mm53-400 mm€166.15
QORPAK PLC-03700 Jar 4 uncia - 36 csomag | AD4NBH 41U379 PLC-03700Természetes4 oz.Polipropilén / polietilén hab56mm70mm58-400 mm€143.42
QORPAK PLC-03701 Jar 4 uncia - 36 csomag | AD4NBJ 41U380 PLC-03701Természetes4 oz.polipropilén56mm70mm58-400 mm€155.47
QORPAK PLC-03703 Jar 8 uncia - 36 csomag | AD4NBK 41U381 PLC-03703Természetes8 oz.Polipropilén / polietilén hab88mm64mm89-400 mm€266.14
QORPAK PLC-03704 Jar 8 uncia - 36 csomag | AD4NBL 41U382 PLC-03704Természetes8 oz.polipropilén88mm64mm89-400 mm€257.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLC-05190 Jar 1 unce 43-400 - 644 db
€931.13 /Mértékegység