QORPAK PLC-03643 Bottle 120ml Pack Of 48 | AD4NBC 41U374

QORPAK PLC-03643 120 ml-es palack, 48 db

Raktáron
Tétel: AD4NBC Modell: PLC-03643Kereszthivatkozás: 41U374

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€328.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított üveg
AlapanyagMűanyag
TestszínTermészetes
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás120mL
OsztályTisztítva az illékony anyagokhoz
Záró színfehér
ZáróanyagPolipropilén / polietilén hab
Átmérő47mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság102mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete38-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)8.03
Hajó hossza (cm)23.81
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételZáróanyagAlapanyagTestszínZáró típusÁtmérőMagasságSzájÁr
QORPAK 239525 Műanyag palack 1000ml természetes - 12 darabos csomag | AC8AVZ 39H525 239525Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-95mm119mmszéles€149.11
QORPAK 239526 műanyag flakon 1000ml természetes - 12 darabos csomag | AC8AWA 39H526 239526Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-95mm49mmszéles€204.39
QORPAK 239528 műanyag palack 125ml természetes csomag 48 | AC8AWC 39H528 239528Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-47mm214mmszéles€171.72
QORPAK 239529 műanyag flakon 125ml természetes csomag 48 | AC8AWD 39H529 239529Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-47mm79mmszéles€202.20
QORPAK 239535 műanyag palack 16 uncia natúr - 24 darabos csomag | AC8AWK 39H535 239535Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-62mm89mmkeskeny€157.37
QORPAK 239536 Műanyag palack 16 uncia natúr - 24 csomag AC8AWL 39H536 239536Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-73mm168mmkeskeny€275.00
QORPAK 239537 Műanyag palack 16 uncia natúr - 24 csomag AC8AWM 39H537 239537Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-73mm210mmszéles€268.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLC-03643 120 ml-es palack, 48 db
€328.96 /Mértékegység