QORPAK PLA-06570 palack 500ml 45-400 - csomag 140 | AD4PKF 41W364

QORPAK PLA-06570 palack 500 ml 45-400 - 140 csomag

Raktáron
Tétel: AD4PKF Modell: PLA-06570Kereszthivatkozás: 41W364

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€485.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagoló palack
AlapanyagMűanyag
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaPETE
Kapacitás500mL
ZáróanyagNem számít
Átmérő78mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság135mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete45-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méreteÁr
QORPAK PLA-06565 palack 60ml 33-400 - 1150 csomag | AD4PKB 41W359 PLA-06565Szűrő kikapcsolása60mLNem számít38mm71mm33-400 mm€565.55
QORPAK PLA-06567 palack 120ml 38-400 csomag 450 | AD4PKD 41W361 PLA-06567Borostyán120mLNem számít49mm92mm38-400 mm€671.95
QORPAK PLA-06569 palack 250ml 45-400 - 270 darabos csomag | AD4PKE 41W363 PLA-06569Borostyán250mLNem számít64mm112mm45-400 mm€564.78
QORPAK PLA-06792 palack 120ml 38-400 csomag 450 | AD4PKJ 41W368 PLA-06792Szűrő kikapcsolása120mLNem számít49mm92mm38-400 mm€696.03
QORPAK PLA-06883 palack 200ml 38-400 - 335 csomag | AD4PKL 41W372 PLA-06883Szűrő kikapcsolása200mLNem számít59mm109mm38-400 mm€352.46
QORPAK PLC-06590 palack 60ml 33-400 csomag 48 | AD4PNK 41W443 PLC-06590Borostyán60mLPolipropilén / polietilén hab38mm71mm33-400 mm€94.40
QORPAK PLC-06592 palack 120ml 38-400 48-as csomag | AD4PNL 41W444 PLC-06592Borostyán120mLPolipropilén / polietilén hab49mm92mm38-400 mm€115.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLA-06570 palack 500 ml 45-400 - 140 csomag
€485.22 /Mértékegység