QORPAK GLC-06609 Bottle 6ml 20-400 - Pack Of 720 | AD4PEG 41W239

QORPAK GLC-06609 palack 6 ml 20-400 - 720 db

Raktáron
Tétel: AD4PEG Modell: GLC-06609Kereszthivatkozás: 41W239

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,172.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagoló palack
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
test anyagaÜveg
Kapacitás6mL
Záró színZöld
ZáróanyagHőre keményedő F217 / PTFE
Átmérő24mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság44mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete20-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.25
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód7010900540
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáró színZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méreteÁr
QORPAK GLC-02152 palack széles 32 uncia csomagolóüveg - 12 darabos csomag | AB6HWV 21RM46 GLC-0215232 oz.FeketePolipropilén / PTFE99mm178mm53-400 mm€165.18
QORPAK GLC-02081 flakon 30 ml - 24 db-os kiszerelés | AD4MWB 41U252 GLC-0208130mLZöldHőre keményedő F217 / PTFE37mm65mm28-400 mm€116.11
QORPAK GLC-02085 flakon 30 ml - 24 db-os kiszerelés | AD4MWD 41U254 GLC-0208530mLFeketeFenolos / polikon37mm65mm28-400 mm€95.05
QORPAK GLC-02089 flakon 30 ml - 24 db-os kiszerelés | AD4MWE 41U255 GLC-0208930mLFeketeFenolos cellulóz / vinil37mm65mm28-400 mm€96.56
QORPAK GLC-02096 flakon 60 ml - 24 db-os kiszerelés | AD4MWG 41U257 GLC-0209660mLZöldHőre keményedő F217 / PTFE44mm75mm33-400 mm€142.10
QORPAK GLC-02101 flakon 60 ml - 24 db-os kiszerelés | AD4MWJ 41U259 GLC-0210160mLFeketeFenolos / polikon44mm75mm33-400 mm€129.75
QORPAK GLC-02106 flakon 60 ml - 24 db-os kiszerelés | AD4MWK 41U260 GLC-0210660mLFeketeFenolos cellulóz / vinil44mm75mm33-400 mm€107.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-06609 palack 6 ml 20-400 - 720 db
€2,172.82 /Mértékegység