QORPAK GLC-02239 palack biztonsági bevonattal ellátott 16 uncia 70-400 - 24 db-os csomag | AD4PCM 41W197

QORPAK GLC-02239 palack biztonsági bevonattal, 16 uncia 70-400 - 24 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4PCM Modell: GLC-02239Kereszthivatkozás: 41W197

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€576.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági bevonattal ellátott palack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaMűanyag bevonatú üveg
Kapacitás16 oz.
Záró színFekete
ZáróanyagFenolos cellulóz / vinil
Átmérő76mm
Érettségi tartomány480 ml / 16 oz.
Magasság145mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete70-400 mm
AlakKözepes kerek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.045
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód7010900520
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTestszínKapacitásSzájCsavaros záródás méreteAlakZáró színZáróanyagÁr
QORPAK GLA-00953 palack biztonsági bevonattal ellátott 8 uncia borostyán - 24 db-os csomag | AD2UHE 3UEA5 GLA-00953138mmBorostyán240 ml / 8 oz.keskeny24-400 mmRound-Nem számít€432.82
QORPAK GLC-02236 palack széles szájú 500 ml 16 uncia - 24 db-os kiszerelés | AD2UJL 3UEK7 GLC-02236145mmSzűrő kikapcsolása500 ml / 16 oz.széles70-400 mmKözepes kerekZöldHőre keményedő F217 / PTFE€608.33
QORPAK GLC-02245 üveg széles szájú 960 ml 32 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2UJP 3UEL1 GLC-02245177mmSzűrő kikapcsolása960 ml / 32 oz.széles70-400 mmRoundZöldHőre keményedő F217 / PTFE€497.61
QORPAK GLC-02224 palack 960 ml 32 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2WGR 3VDX9 GLC-02224210mmSzűrő kikapcsolása960 ml / 32 oz.keskeny33-400 mmBoston fordulóZöldHőre keményedő F217 / PTFE€413.87
QORPAK GLC-02279 Palack 960 ml 32 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2WGU 3VDY6 GLC-02279217mmBorostyán960 ml / 32 oz.keskeny33-430 mmBoston fordulóZöldHőre keményedő F217 / PTFE€452.56
QORPAK GLC-02286 üveg széles szájú 500 ml 16 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2WGV 3VDZ3 GLC-02286146mmBorostyán500 ml / 16 oz.széles53-400 mmRoundZöldHőre keményedő F217 / PTFE€434.52
QORPAK GLC-02290 üveg széles szájú 960 ml 32 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2WGW 3VDZ6 GLC-02290178mmBorostyán960 ml / 32 oz.széles53-400 mmRoundZöldHőre keményedő F217 / PTFE€502.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-02239 palack biztonsági bevonattal, 16 uncia 70-400 - 24 db-os csomag
€576.30 /Mértékegység