QMARK SDH4893 elektromos légfűtő ventilátor Forced 600v 48 | AC2AET 2HDA5

QMARK SDH4893 elektromos légfűtő ventilátor kényszerített 600v 48

Raktáron
Tétel: AC2AET Típus: SDH4893Kereszthivatkozás: 2HDA5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,279.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos sugárzó
Levegő hőmérséklete Emelkedik59-142 F fok
AC erősítők47.3
BtuH kimenet163776
színekPiros
Mélység25.5 "
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Magasság38.5 "
Hz60
kW48
NEMA Plug konfigurációVezetékes
Hőbeállítások száma1 Kábelezhető a kW teljesítmény csökkentésére
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis3
Biztonsági funkciókTúlmelegedés elleni védelem
Feszültség600
Watts48000
Szélesség44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Hajó magassága (cm)97.79
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)64.52
HS-kód8516290030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuH kimenetkWWattsÁr
QMARK SDH3093 elektromos légfűtő ventilátor kényszerített 600v 30 | AC2AER 2HDA3 SDH309330.01023003030000€8,052.97
QMARK SDH6093 elektromos légfűtő ventilátor Forced 600v 60 | AC2AEV 2HDA7 SDH609358.92046006060000€11,752.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK SDH4893 elektromos légfűtő ventilátor kényszerített 600v 48
€10,279.97 /Mértékegység