QMARK CDF558SE elektromos mennyezeti fűtés 208v 5k Watt | AC8CZR 39K891

QMARK CDF558SE elektromos mennyezeti fűtés 208v 5k Watt

Raktáron
Tétel: AC8CZR Típus: CDF558SEKereszthivatkozás: 39K891

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,715.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos konvekciós mennyezeti fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik42 fok
erősítők24/18.3/12.0
BtuH17,100/13,000/8500
befejezPorbevonat
Magasság10.5 "
Hz60
kW5/3.8/2.5
Hossz18.5 "
Szerelési típusfelületi
Fázis1 vagy 3
Feszültség208
Watts5000/3800/2500
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.78
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkBtuHFeszültségWattsSzélességbefejezMagasságÁr
QMARK CDF548RE elektromos mennyezeti fűtés 208v 4k Watt | AC8CZM 39K887 CDF548RE1 vagy 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200015.5 "Porbevonat5.75 "€1,735.77
QMARK CDF558RE elektromos mennyezeti fűtés 208v 5k Watt | AC8CZN 39K888 CDF558RE1 vagy 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250015.5 "Porbevonat5.75 "€1,908.17
QMARK CDF548SE elektromos mennyezeti fűtés 208v 4k Watt | AC8CZP 39K889 CDF548SE1 vagy 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200010.125 "Porbevonat9 11 / 16 "€1,560.88
QMARK CDF557RE elektromos mennyezeti fűtés 277v 5k Watt | AC8CZQ 39K890 CDF557RE118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250015.5 "Porbevonat5.75 "€1,626.71
QMARK CDF552RE elektromos mennyezeti fűtés 240v 5k Watt | AC8CZT 39K892 CDF552RE1 vagy 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250015.5 "Porbevonat5.75 "€1,626.71
QMARK CDF547RE elektromos mennyezeti fűtés 277v 4k Watt | AC8CZU 39K893 CDF547RE114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200015.5 "Porbevonat5.75 "€1,734.99
QMARK CDF552SE elektromos mennyezeti fűtés 240v 5k Watt | AC8CZW 39K895 CDF552SE1 vagy 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250015.5 "Porbevonat10.5 "€1,715.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK CDF558SE elektromos mennyezeti fűtés 208v 5k Watt
€1,715.94 /Mértékegység