QMARK 3UH08 lejtős felső elektromos fűtés 1707/1280 Btuh | AD2URP

QMARK 3UH08 Slope Top elektromos fűtés 1707/1280 Btuh

Raktáron
Tétel: AD2URP Modell: 3UH08

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€507.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtés
AC erősítők2.1/1.8
BtuH kimenet1707/1280
színekSemleges szürke
Mélység3.25 "
befejezZománc
Magasság10 "
Ház anyaga18 ga. Acél
Hz60
Hossz28 "
Szerelési típusEmelet
Fázis1
Elsődleges alkalmazásKereskedelmi
Feszültség208/240
Watts500/375

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.065
Hajó magassága (cm)79.25
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8516290090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ház stílusa (lejtős felső)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuH kimenetTételHosszWattsÁr
QMARK 3UH10 lejtős felső elektromos fűtés 3413/2560 Btuh | AD2URR 3 UH104.2/3.63413/2560Elektromos padlófűtés48 "1000/750€656.12
QMARK 3UH11 lejtős felső elektromos fűtés 5118/3840 Btuh | AD2URT 3 UH116.3/5.45118/3840Elektromos padlófűtés72 "1500/1125€711.70
ajánlatkérés
QMARK 3UH12 lejtős felső elektromos fűtés 5118/6826 Btuh | AD2URU 3 UH128.3/7.25118/6826Elektromos padlófűtés96 "2000/1500€821.22
ajánlatkérés
QMARK 3UH13 lejtős felső elektromos fűtés 6399/8533 Btuh | AG6QDL 3 UH1310.4/9.16399/8533Elektromos padlófűtés120 "2500/1875€842.39
ajánlatkérés
QMARK 2506W Lakossági alaplapfűtő, 1, 500W 208V-on, 6Ft | CT8HVZ 19PY24 2506W--hősugárzó--€170.95
QMARK 2546W Lakossági alaplapfűtő, 1, 500W 240V-on, 6Ft | CT8HWA 19PY38 2546W--hősugárzó--€167.90
QMARK 2512W 400W 120V-on, 2 láb fűtőtest lakóépületekhez | CT8HWB 19PZ82 2512W--hősugárzó--€93.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK 3UH08 Slope Top elektromos fűtés 1707/1280 Btuh
€507.90 /Mértékegység