QEP 22750Q cserépfűrész nedves 7 hüvelykes 3/4 LE | AD6RAZ 48Z886

QEP 22750Q cserépfűrész nedves 7 hüvelykes 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AD6RAZ Típus: 22750QKereszthivatkozás: 48Z886

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€291.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsempefűrész
Arbor Hole5 / 8 "
Dia Dia.7"
Vágási típusNedves
A vágás mélysége1-1 / 4 "
Motor márkaQEP
Teljes terhelésű erősítők4.8
Magasság8.25 "
HP3/4
Hz60
Hossz23.5 "
AnyagFém és műanyag
Áramforráselektromos
Szerszám súlya21.4 font
Feszültség110
Szélesség20.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0025
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8464100100
Származási országCN

Termék részletek:

    • Átlós vágásméret (korlátlan)
    • Vágási méret (korlátlan)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QEP 22750Q cserépfűrész nedves 7 hüvelykes 3/4 LE
€291.09 /Mértékegység