Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 NMR6S férfi csapszeg vége nylon / ptfe jobb oldali 3 / 8-24 | AB4UYA 20F949

QA1 NMR6S Apa csapvég Nylon/ptfe Jobb oldali 3/8-24

Raktáron
Tétel: AB4UYA Modell: NMR6SKereszthivatkozás: 20F949

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon / PTFE versenypálca vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret3 / 8-24 "
B mérete0.656 "
C. mérete0.906 "
E méret1"
G dimension1.938 "
H méret1.25 "
J dimenzió2.438 "
HázSzénacél
Max. Szögeltolódás12 fok
Csap hossza0.906 "
SzálJobb kéz
Menetméret3 / 8-24
típusFérfi csapos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretB méreteCsap hosszaSzálMenetméretC. méreteE méretÁr
QA1 NMR3S férfi csapszeg vége nejlon / ptfe jobb oldali # 10-32 | AB4UXU 20F943 NMR3S13 fok# 10-32 "0.5 "0.5 "Jobb kéz# 10-32 "0.5 "0.625 "€18.40
QA1 NML3S Férfi csavarvég Nylon/ptfe Balos #10-32 | AB4UXV 20F944 NML3S13 fok# 10-32 "0.5 "0.5 "Bal kéz# 10-32 "0.5 "0.625 "€4.79
QA1 NMR4S férfi csapszeg vége nejlon / ptfe jobb oldali 1 / 4-28 | AB4UXW 20F945 NMR4S16 fok1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Jobb kéz1 / 4-280.562 "0.75 "€19.63
QA1 NML4S férfi csapszeg vége nejlon / ptfe balkezes 1 / 4-28 | AB4UXX 20F946 NML4S16 fok1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Bal kéz1 / 4-280.562 "0.75 "€19.63
QA1 NMR5S férfi csapszeg vége nejlon / ptfe jobb oldali 5 / 16-24 | AB4UXY 20F947 NMR5S14 fok5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Jobb kéz5 / 16-240.687 "0.875 "€20.41
QA1 NML5S Férfi csavarvég Nylon/ptfe Balos 5/16-24 | AB4UXZ 20F948 NML5S14 fok5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Bal kéz5 / 16-240.687 "0.875 "€20.41
QA1 NML6S Férfi csapvég Nylon/ptfe Bal oldali 3/8-24 | AB4UYB 20F950 NML6S12 fok3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Bal kéz3 / 8-240.906 "1"€22.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 NMR6S Apa csapvég Nylon/ptfe Jobb oldali 3/8-24
€22.61 /Mértékegység