Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 NMR12 Apa rúdvég Nylon/ptfe Jobb oldali 3/4-16 | AB4UWZ 20F925

QA1 NMR12 Apa rúdvég Nylon/ptfe Jobb kéz 3/4-16

Raktáron
Tétel: AB4UWZ Típus: NMR12Kereszthivatkozás: 20F925

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€37.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon / PTFE versenypálca vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret3 / 4-16 "
AA méret0.750 / 0.752 "
E méret1.75 "
G dimension2.875 "
H méret1.75 "
J dimenzió3.75 "
N méret0.875 "
HázSzénacél
Belül Dia.0.750 / 0.752 "
Max. Szögeltolódás14 fok
SzálJobb kéz
Menetméret3 / 4-16
típusFérfi síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 NMR3 dugókulcs nylon / ptfe jobb oldali # 10-32 | AB4UWJ 20F911 NMR 313 fok# 10-32 "0.190 / 0.192 "Jobb kéz# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€13.35
QA1 NML3 Apa rúdvég Nylon/ptfe Bal oldali #10-32 | AB4UWK 20F912 NML313 fok# 10-32 "0.190 / 0.192 "Bal kéz# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€13.35
QA1 NMR4 dugókulcs nylon / ptfe jobb oldali 1 / 4-28 | AB4UWL 20F913 NMR 416 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Jobb kéz1 / 4-280.75 "1.562 "1"€14.13
QA1 NML4 dugókulcs nylon / ptfe balkezes 1 / 4-28 | AB4UWM 20F914 NML416 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Bal kéz1 / 4-280.75 "1.562 "1"€14.13
QA1 NMR5 dugókulcs nylon / ptfe jobb oldali 5 / 16-24 | AB4UWN 20F915 NMR 514 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Jobb kéz5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€14.57
QA1 NML5 dugókulcs nylon / ptfe balkezes 5 / 16-24 | AB4UWP 20F916 NML514 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Bal kéz5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€14.57
QA1 NMR6 dugókulcs nylon / ptfe jobb oldali 3 / 8-24 | AB4UWQ 20F917 NMR 612 fok3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Jobb kéz3 / 8-241"1.938 "1.25 "€16.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 NMR12 Apa rúdvég Nylon/ptfe Jobb kéz 3/4-16
€37.76 /Mértékegység