Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 CFL5S női csapvég bal oldali 5/16-24 | AB4VAB 20F996

QA1 CFL5S női csapvég bal oldali 5/16-24

Raktáron
Tétel: AB4VAB Modell: CFL5SKereszthivatkozás: 20F996

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€20.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret5 / 16-24 "
B mérete0.532 "
C. mérete0.687 "
E méret0.875 "
G dimension1.375 "
H méret0.687 "
J dimenzió1.813 "
HázSzénacél
Max. Szögeltolódás22 fok
Csap hossza0.687 "
SzálBal kéz
Menetméret5 / 16-24
típusNő szegecses

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételH méretLabdaCsapágyakJ dimenzióHázMax. SzögeltolódásCsap hosszaÁr
QA1 NFR3S női csapszeg vége nejlon / ptfe jobb oldali # 10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3SNylon / PTFE versenypálca vége0.5 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb1.375 "Szénacél13 fok0.5 "€17.88
QA1 NFL3S női csapszeg vége nejlon / ptfe bal kézi # 10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3SNylon / PTFE versenypálca vége0.5 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb1.375 "Szénacél13 fok0.5 "€4.59
QA1 NFR4S női csapszeg vége nejlon / ptfe jobb oldali 1 / 4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4SNylon / PTFE versenypálca vége0.687 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb1.687 "Szénacél16 fok0.562 "€19.47
QA1 NFL4S női csapvég Nylon/ptfe Bal oldali 1/4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4SNylon / PTFE versenypálca vége0.687 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb1.687 "Szénacél16 fok0.562 "€19.47
QA1 NFR6S Csapfejű rúdvég Nylon/ptfe Jobb oldali 3/8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6SNylon / PTFE versenypálca vége0.812 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb2.125 "Szénacél12 fok0.906 "€22.88
QA1 NFL6S női csapvég Nylon/ptfe Bal oldali 3/8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6SNylon / PTFE versenypálca vége0.812 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb2.125 "Szénacél12 fok0.906 "€22.88
QA1 NFR8S női csapszeg vége nejlon / ptfe jobb oldali 1 / 2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8SNylon / PTFE versenypálca vége1.062 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb2.781 "Szénacél12 fok1.125 "€29.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 CFL5S női csapvég bal oldali 5/16-24
€20.57 /Mértékegység