Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PULSAFEEDER LPB2SA-KTC1-G19 adagolószivattyú 1000 CPS115V 6 láb kerámia | AG9HTR 20LX61

PULSAFEEDER LPB2SA-KTC1-G19 adagolószivattyú 1000 CPS115V 6 láb kerámia

Raktáron
Tétel: AG9HTR Típus: LPB2SA-KTC1-G19Kereszthivatkozás: 20LX61

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,627.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
Golyó anyagKerámiai
test anyagaVegyszerálló gyanta
cc / Min.13
Vezetékhossz6 láb.
Membrán anyagaPTFE
Fej és szerelvényPVDF
Magasság10 "
Hz50/60
Hossz11 "
Max. Áramlási sebesség5 gpd
Max. Nyomás250 psi
Max. Stroke percenként125
Max. Viszkozitás1000 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség0.06 gpd
A hírcsatornák száma1
Szivattyú típusaSzolenoid
A reprodukálhatóság2%
Tömítések és O-gyűrűkPVDF
ÖnindítóIgen
Szívó emelő4 Ft.
CsőanyagPVC / polietilén
Fordítsa le az arányt100:1
Feszültség115
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7475
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)30.73
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PULSATRON

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PULSAFEEDER LPB2SA-KTC1-G19 adagolószivattyú 1000 CPS115V 6 láb kerámia
€1,627.16 /Mértékegység