PS DOORS EZD-600-042036 Áradásgátló, 42 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, 28 font kapacitás, alumínium | AG8ELX

PS DOORS EZD-600-042036 árvízsorompó, 42 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, 28 font kapacitás, alumínium

Raktáron
Tétel: AG8ELX Típus: EZD-600-042036

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,481.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁrvízkorlát
Magasság36 "
Terhelhetőség28 lbs.
AnyagAlumínium
Nyitó szélesség42 "
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

PS ajtók Az EZD-600-042036 árvízvédelmi ajtó pajzsként szolgál az ingatlan árvíz elleni védelmére. A rendetlen és nehéz homokzsákok legjobb alternatívájaként szolgál. Használaton kívül kényelmesen tárolható a nyílásoktól távol.

Jellemzők:

  • PS ajtók Az EZD-600-042036 árvízvédelmi ajtó egy egyszerűen kihúzható opció, amely mindössze 30 másodperc alatt kinyílik.
  • Korrózióálló, könnyű alumínium szerkezettel rendelkezik.
  • Az egység súlya mindössze 28 font, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és emelést egy személy által.
  • Tartalmazza az ajtófélfákat, a panelt és a reteszelő hardvert a kényelmes telepítés érdekében.
  • Ez a modell bármilyen méretű ajtóhoz vagy nyíláshoz illeszkedik.
  • Az EzDam panel alumínium csőből és lemezekből készül (gyárilag hegesztett).
  • Az EPDM összenyomható gumi típusú tömítés tökéletes kompressziós tömítést biztosít.

Kompatibilis tartozékok:

  • PS ajtók uretán tömítőanyag: Az EzDam emelhető árvízkorlátokhoz uretán tömítőanyagot kell felvinni (külön megvásárolható) a falakra a vízzáró hézag létrehozásához.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • FM
  • ANSI 2510
  • UL 10C
  • NFPA 252

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelik össze a PS Doors EZD-600-042036 árvízvédelmi ajtót?

A.

  • A korlátokat négyszögletesen, vízszintesen, mereven és vízszintesen kell felszerelni.
  • Az uretán tömítőanyagot felhordják az ajtófélfákra, hogy vízzáró illesztést hozzon létre.
  • A biztonságos telepítés érdekében óvatosan forgassa el a gombot.

K. Hogyan lehet kijavítani a szivárgást?

A.

  • Állítsa be a reteszelést, hogy a tömítés folyamatos érintkezést biztosítson.
  • Győződjön meg arról, hogy a nyílás és a tömítések mentesek a törmeléktől.
  • Használjon fényforrást az árvízi akadály ellentétes oldalán a lehetséges szivárgási útvonalak azonosításához.
  • Használjon jóváhagyott tömítőanyagokat a tömítés csatlakozási pontjain vagy az ajtó sarkain kötések létrehozásához. Ez sima tömítőfelületet biztosít a tömítések számára, és kitölti a tömítéssel érintkező felületek kis tökéletlenségeit.

Termékváltozatok

TermékekModellNyitó szélességAnyagTerhelhetőségMagasságÁr
PS DOORS EZD-600-052036 Elárasztási korlát, 52 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, 28 font kapacitás, alumínium | AG8ELY EZD-600-05203652 "Alumínium28 lbs.36 "€2,001.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PS DOORS EZD-600-042036 árvízsorompó, 42 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, 28 font kapacitás, alumínium
€1,481.28 /Mértékegység