Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JN3804R anyacsavarozó kerek 3/8 hüvelykes króm | AA4XBD 13H017

PROTO JN3804R anyacsavarozó kerek 3/8 hüvelykes króm

Raktáron
Tétel: AA4XBD Típus: JN3804RKereszthivatkozás: 13H017

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€4.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrült sofőr
Penge anyagAcél
színekkróm
HandlePuha markolatú kétanyag
Kezelje a színtFekete / szürke
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúTöbbkomponensű
Hex3 / 8 "
Hex méret3 / 8 "
Nem parkolNem
Teljes hossz7.6 "
SAE vagy metrikusSAE
NyélÜreges
lábszárRound
A szár hossza2.85 "
Szár anyagaAcél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PROTO JN1404RS anyacsavarozó, 1/4 hüvelykes hegy, 7 1/4 hüvelykes hosszúság, 1 hüvelykes csavarhézag, 4 hüvelykes szárhossz | CN2RNU J9208H / 3R930 JN1404RS€38.71
PROTO JN71604RS anyacsavarozó, 7/16 hüvelykes hegy, 7 3/4 hüvelykes hosszúság, 1 hüvelykes csavarhézag, 4 hüvelykes szárhossz | CN2RNV J9214H / 3R945 JN71604RS€44.48
PROTO JN1204RS anyacsavarozó, 1/2 hüvelykes hegy, 7 3/4 hüvelykes hosszúság, 1 hüvelykes csavarhézag, 4 hüvelykes szárhossz | CN2RNW J9216H / 3R948 JN1204RS€40.06
PROTO J9210M szárú anyacsavar, 10 mm-es csúcsméret, 6 3/4 hüvelykes, 1 hüvelykes csavarhézag | CT8EUZ 426G04 J9210M€20.84
PROTO J9211M szárú anyacsavar, 11 mm-es hegyméret, 7 hüvelykes, 1 hüvelykes csavarhézag, sima markolat | CT8EVA 426G05 J9211M€20.04
PROTO J9213M szárcsavarozó, 13 mm-es csúcsméret, 7 hüvelykes, 1 hüvelykes csavarhézag, sima markolat | CT8EVC 426G07 J9213M€25.76
PROTO J9214M szárcsavarozó, 14 mm-es csúcsméret, 7 hüvelykes, 1 hüvelykes csavarhézag, sima markolat | CT8EVD 426G08 J9214M€27.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JN3804R anyacsavarozó kerek 3/8 hüvelykes króm
€4.56 /Mértékegység